Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 2425 860, Größe S, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 2425 860, Größe S, dunkelgrau
Fleecejacke 2425 860, Größe S, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-774474
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2425-860-53/S
EAN/GTIN:
     4010365928020
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke 2425

Ausführung:
• Ergonomisch geformter Ärmel
• Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
• Saumweitenverstellung
• Verlängerte Rückenpartie
• Verschiedene Taschenvariationen
• Flammhemmend
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil
• Kombinierbar mit 2220 840
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1
• EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Länge: 78 cm
Material: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Fasern, 350 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke grau s, fleece jacke, fleece jacke s, 2425, 60991004, Multi, Protect
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 94,48*
€ 119,75*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 119,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 124,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 133,94*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.