Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 40
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 40
Schweißerstiefel Stan, S3 EN 20349, Größe 40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-764104
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     Stan S3 8651/Gr.40
EAN/GTIN:
     4030839217559
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gießerstiefel Stan, S3 HI3 HRO FE AL

Ausführung:
• Hitzebeständige Nähte
Ganzflächige Einlegesohle
Material: Feuerresistentes Rindleder, Lederfutter, Grobstollige Gummisohle STEINAU
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20349
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
Stan S3 8651/Gr.40
Herstellername:
ELTEN GmbH
Markenname:
Elten
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 74,82*
€ 89,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,07*
€ 89,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 90,21*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 90,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,30*
€ 97,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,69*
€ 97,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 6,00*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.