| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96813120 Herst.-Nr.: 8651-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent Lederfutter Ganzflächige Einlegesohle Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU Stahlkappe EN ISO 20349-1 S3 HRO/HI/Fe/Al/SRC, Form C Schnellverschluss, Hitzebeständige Nähte Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 40 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HI, HRO, S3, SRC | | Thermische Isolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20349-1 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Futtermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |