| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-762636 Herst.-Nr.: 78518-1120-L EAN/GTIN: 4030646282979 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke WALTER Ausführung: • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000 mm Wassersäule) • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Wasserdichte Reißverschlüsse • Reflektierende Paspel • Zwei Seiten- eine Hand- und eine Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung Material: • 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m² Größen: • XS–3XL Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 78518-1120-L | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,53* | € 89,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,42* | € 89,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,95* | € 93,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,56* | € 94,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 74,81* | € 96,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|