Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Walter, Softshell, Größe XL, royalblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Walter, Softshell, Größe XL, royalblau/schwarz
Jacke Walter, Softshell, Größe XL, royalblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-762611
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78518-3620-XL
EAN/GTIN:
     4030646270297
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke WALTER

Ausführung:
• Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)
• Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
• Wasserdichte Reißverschlüsse
• Reflektierende Paspel
• Zwei Seiten- eine Hand- und eine Innentasche
• Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²
Größen:
• XS–3XL

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
royalblau/schwarz
Herstellerartikelnummer:
78518-3620-XL
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 62,45*
€ 85,03*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 68,18*
€ 86,90*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 87,27*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 69,44*
€ 88,62*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
78518-1220-L
ab € 62,32*
Ähnlich
FHB
78518-3620-L
ab € 62,70*
Ähnlich
FHB
78518-1220-M
ab € 62,70*
Ähnlich
FHB
78518-1220-S
ab € 62,36*
Ähnlich
FHB
78518-1220-XL
ab € 62,89*
Ähnlich
FHB
78518-1220-2XL
ab € 62,25*
Ähnlich
FHB
78518-3620-2XL
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.