Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 56,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 56,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 56,schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-762521
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-20-56
EAN/GTIN:
     4030646052336
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose PAUL

Ausführung:
• Zunfthose TRENKERCORD
• Schlagweite 48 cm
• Zollstock- und Seitentaschen mit Kunstleder-Paspelierung
Material:
• 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
50008-20-56
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,92*
€ 74,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,50*
€ 75,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 75,40*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 64,88*
€ 78,79*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 56,51*
Ähnlich
FHB
50008-20-48
ab € 56,89*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 57,15*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 57,01*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 57,03*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.