Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 48,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 48,schw.
Zunfthose Paul, Trenkercord,Größe 48,schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-762519
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50008-20-48
EAN/GTIN:
     4030646051940
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cord-Hose
Cordhose
Zunfthose PAUL

Ausführung:
• Zunfthose TRENKERCORD
• Schlagweite 48 cm
• Zollstock- und Seitentaschen mit Kunstleder-Paspelierung
Material:
• 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
50008-20-48
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 56,56*
€ 74,47*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 61,37*
€ 75,01*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 75,34*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 63,40*
€ 77,57*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 82,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
50008-20-46
ab € 56,63*
Ähnlich
FHB
50008-20-50
ab € 56,86*
Ähnlich
FHB
50008-20-52
ab € 56,63*
Ähnlich
FHB
50008-20-54
ab € 56,78*
Ähnlich
FHB
50008-20-56
ab € 56,64*
Ähnlich
FHB
50008-20-58
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.