Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantel 1654 400, 1654 400, Größe 3XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantel 1654 400, 1654 400, Größe 3XL, weiß
Mantel 1654 400, 1654 400, Größe 3XL, weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-762423
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1654-400-21/3XLn
EAN/GTIN:
     4010365616408
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel weiß 3xl
Mantel für Sie und Ihn 1654 400

Ausführung:
• Stehkragen
• Bequeme Passform
• Verdeckte Knopfleiste
• Druckknöpfe
• Offene Taschen
• Rückenschlitz
• Länge 103 cm
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel weiß, arbeitskittel bp, 40321108, Mantel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 22,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 23,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,63*
€ 26,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,41*
€ 29,83*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.