| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745757 Herst.-Nr.: MOD.P-ML EAN/GTIN: 4030884899311 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte Prolyx, mit Magnetsockel
Ausführung: Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm. Leuchtkopf aus Aluminium mit Schutzglaslinse vor dem LED Leuchtchip. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 600 lm | Leistung: | 9 W | Kabellänge: | 1,8 m | Markenname: | less'n'more | Herstellername: | Less'n'more GmbH | Herstellerartikelnummer: | MOD.P-ML | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, 90460010, Arbeitsplatzleuchte LED m.Magnet Less n More |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 146,71* | € 172,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,64* | € 172,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 142,04* | € 173,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,01* | € 176,44* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,40* | € 177,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|