| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745222 Herst.-Nr.: 4337620 EAN/GTIN: 4059192014490 |
| |
|
| | |
| Digital-Messuhr mit Toleranzanzeige, 0,0005 mm Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280 ° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450, 3 V. Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Bei Ablesung 0,0005 mm mit umstellbarem Ziffernschrittwert. Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 auf Anfrage erhältlich. Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165). Ösenrückwand (Bestell-Nr. 4246 0175). Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055). Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050). Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitale Messuhr MarCator0,0005/12,5mm MAHR |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 244,35* | € 300,87* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,83* | € 317,62* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,63* | € 330,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,18* | € 340,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,05* | € 353,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|