Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 8x11x20,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 8x11x20,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 8x11x20,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744029
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455449
EAN/GTIN:
     5013656430317
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m8x11x18,...
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Nietschaft:
11 mm
Länge:
46 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
nietbare Materialstärke:
3–6 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1455449
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, 93710070, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Flachkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32012*
€ 0,36799*
2 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3215*
€ 0,3715*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33494*
€ 0,38494*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32322*
€ 0,41322*
4 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,33134*
€ 0,42825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36799*
€ 0,43791
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,36482*
€ 0,43414
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,36325*
€ 0,43227
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36012*
€ 0,42854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32012*
€ 0,38094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 367,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.