Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744028
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455447
EAN/GTIN:
     5013656430225
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Nietschaft:
9 mm
Länge:
46 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
nietbare Materialstärke:
3–5,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1455447
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter m6x9x15,5, 93710055, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Flachkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25287*
€ 0,30287*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25421*
€ 0,31421*
Lager 6C8MS
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25179*
€ 0,31793*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26027*
€ 0,32027*
5 Tage
1000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,26054*
€ 0,32592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31793*
€ 0,37834
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28793*
€ 0,34264
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28669*
€ 0,34116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27669*
€ 0,32926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,27546*
€ 0,3278
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,27423*
€ 0,32633
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27179*
€ 0,32343
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,25179*
€ 0,29963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 317,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.