Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 5x 7x11,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744025
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433725
EAN/GTIN:
     5013656430102
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m5x7x11,5
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl, Standard, Flachrundkopf.
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Nietschaft:
7 mm
Länge:
46 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
nietbare Materialstärke:
0,25–3 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433725
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, 93710030, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Edelstahl, Flachkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19113*
€ 0,22113*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19332*
€ 0,22332*
Lager 6C8MS
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19223*
€ 0,22971*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19491*
€ 0,23491*
1 Tag
1500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22971*
€ 0,27335
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22781*
€ 0,27109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,22593*
€ 0,26886
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22407*
€ 0,26664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22223*
€ 0,26445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19223*
€ 0,22875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 229,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.