Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanalschere 3606 Löwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanalschere 3606 Löwe
Kabelkanalschere 3606 Löwe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-742456
Hersteller:
     Löwe Gebr. Schröder
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     4033119000520
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelkanalschere

Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei verstell- und abnehmbaren Anschlägen aus Zink-Druckguss von 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen Materialien aus Kunststoff, wie z. B. Kabel- und Verdahtungskanäle sowie Fassaden-, Fensterbau- und allgemeine Profile.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Markenname:
LÖWE
Herstellername:
Gebr. Schröder GmbH
Herstellerartikelnummer:
3606
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 70980010, Kabelkanalschere
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 42,36*
€ 52,05*
1 Tag
110
1
€ 4,90*
ab € 42,38*
€ 52,05*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 43,18*
€ 52,63*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 43,44*
€ 53,04*
Lager 6C8MS
110
1
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.