Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DREMOTEST E 500 -3150Nm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfgerät DREMOTEST E 500 -3150Nm Gedore
Prüfgerät DREMOTEST E 500 -3150Nm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740701
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2529858
EAN/GTIN:
     4002805931141
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E

Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit. Umschaltbar zwischen N · m und lbf · ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232.
Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Weitere Informationen:
Prüfwert (metrisch) min.:
500 N·m
Prüfwert (metrisch) max.:
3150 N·m
Prüfwert (angloamerik.) min.:
369
Prüfwert (angloamerik.) max.:
2323
Schlüsselweite:
40 mm
Antriebsgröße:
37257
Antriebsform:
4-kant
Adapter:
4-kant 1"
Gewicht:
26 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2529858
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, 62540240, Elektronisches, Gedore, Prüfgerät, QR4027574
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.498,36*
€ 1.593,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.494,47*
€ 1.593,39*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,92*
€ 1.593,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,37*
€ 1.609,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.546,54*
€ 1.647,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,01*
€ 1.914,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,33*
€ 1.899,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,90*
€ 1.847,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,33*
€ 1.817,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,37*
€ 1.792,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 846,85*
Ähnlich
Gedore
8572-01
ab € 1.709,80*
Ähnlich
Gedore
7695250
ab € 1.496,14*
Ähnlich
Gedore
TF-K850
ab € 587,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.