Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeissel 100x 8mm flach FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeissel 100x 8mm flach FORTIS
Fliesenmeissel 100x 8mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779210
EAN/GTIN:
     4317784779210
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, flach

• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Schaftstärke:
8 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779210
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779210, Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
7 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,26*
Lager 6C8MS
44
20
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,34*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.