Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x12mm FORTIS
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775083
EAN/GTIN:
     4317784775083
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf

• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Nietbare Materialstärke min:
6,3 mm
Nietbare Materialstärke max:
7,9 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775083
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 4x12, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, 4317784775083, Blindniete, Blindnieten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
121
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,37*
6 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,77*
1 Tag
121
1
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,77*
5 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,77*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,8575*
€ 4,1175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.