Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x12mm FORTIS
Blindniet Stand. a100Stk.Flachrdk. 4 x12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775083
EAN/GTIN:
     4317784775083
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf

• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Nietbare Materialstärke min:
6,3 mm
Nietbare Materialstärke max:
7,9 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775083
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 4x12, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, 4317784775083, Blindniete, Blindnieten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,38*
6 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,77*
Lager 4012
121
1
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 4,06*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,8375*
€ 4,1175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.