Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M20 Satz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M20 Satz FORTIS
H.Gewindeb. D352 HSS M20 Satz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769709
EAN/GTIN:
     4317784769709
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, HSS

• Mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Für metrisches ISO-Regelgewinde
• Geeignet für Stähle bis 1000 N/mm²

Lieferung: In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schaft-4-kant:
12 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769709
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m20, gewindebohrer satz, fortis gewindebohrer satz, 4317784769709, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,17*
€ 49,52*
1 Tag
116
€ 4,90*
ab € 38,03*
€ 49,56*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,16*
€ 49,71*
7 Tage
116
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 49,96*
Lager 6C8MS
116
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 53,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.