Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS 3-14 mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer HSS 3-14 mm PTG
Blechschälbohrer HSS 3-14 mm PTG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731846
Herst.-Nr.:
     350010314
EAN/GTIN:
     4040389062493
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Blechschälbohrer-RATIOLINE, blank

• HSS
• CBN-geschliffen
• Mit Kreuzanschliff
• Zur Blechbearbeitung sowie alle gängigen Industriematerialien, z. B. Stahlbleche, Nichteisenmetalle und alle gängigen Stahlbleche bis zu 4 mm

Lieferung: Einzelverpackt in transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Bohrbereich:
3–14 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Markenname:
PTG
Herstellername:
PTG Präzisions- Technik Handels-
Herstellerartikelnummer:
350010314
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, 4040389062493, Bohrer, Schälbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,06*
9 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,28*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.