Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 12,5mm/0,001mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730659
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1734502
EAN/GTIN:
     4029713282059
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET® Messuhr mit kombinierter Ziffer-/Skalenanzeige

• Aluminiumgehäuse
• Außenring Ø 60 mm
• auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
• Werksnorm
• Ein-/Ausschaltung
• QuickStart-/Lock-Elektronik
• Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
• mm/inch-Umschaltung
• Absolut-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden,ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
• Toleranzfunktion
• MAX-MIN Funktion
• TIR (MAX-MIN) Funktion
• Zählrichtungsumkehr
• Faktoreingabe
• Individuelle Tastensperre
• Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
• PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Aussen-Ø:
60 mm
Genauigkeit:
0,004 mm
Ablesung:
0,001 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1734502
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713282059, digital, Digital-Messuhr, Helios, IP42, Meßuhr, Preisser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 315,29*
€ 347,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,56*
€ 368,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,99*
€ 371,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,02*
€ 372,82*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,20*
€ 484,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 470,82*
€ 560,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.