Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,010mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730653
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1728510
EAN/GTIN:
     4029713281991
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET® Messuhr

• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm

Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm
Aussen-Ø:
60 mm
Genauigkeit:
0,008 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1728510
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713281991, digital, Digital-Messuhr, Helios, IP42, Meßuhr, Preisser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 467,86*
€ 509,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,46*
€ 548,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,69*
€ 549,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,92*
€ 572,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,12*
€ 717,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,46*
€ 853,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,49*
€ 839,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,27*
€ 817,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 683,83*
€ 813,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 676,99*
€ 805,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,12*
€ 779,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.