Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,001mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,001mm HP
Digital-Messuhr IP42 50,0mm/0,001mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730649
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726510
EAN/GTIN:
     4029713281953
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET® Messuhr

• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm

Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm
Aussen-Ø:
60 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Ablesung:
0,001 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1726510
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713281953, digital, Digital-Messuhr, Helios, IP42, Meßuhr, Preisser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 522,18*
€ 563,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,83*
€ 608,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,52*
€ 609,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,77*
€ 612,51*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 726,28*
€ 797,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,47*
€ 948,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,66*
€ 933,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 780,74*
€ 929,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,88*
€ 909,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 760,06*
€ 904,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,18*
€ 884,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,28*
€ 864,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.