Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr IP42 25,0mm/0,001mm HP-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messuhr IP42 25,0mm/0,001mm HP-
Digital-Messuhr IP42 25,0mm/0,001mm HP-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730648
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726506
EAN/GTIN:
     4029713281946
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET® Messuhr

• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm

Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Aussen-Ø:
60 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Ablesung:
0,001 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1726506
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4029713281946, digital, Digital-Messuhr, Helios, IP42, Meßuhr, Preisser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 301,31*
€ 334,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,21*
€ 354,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 357,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,74*
€ 358,90*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 417,57*
€ 466,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,10*
€ 542,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.