Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm
Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730097
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     101248
EAN/GTIN:
     4019208026701
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter ZG

• DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A
• Drehfutter aus Spezialguss
• Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, etc.
• Drehfutter mit Spiralring in Gussausführung
• Besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme und minimale Störkontur
• Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen. Dies ermöglicht ein schnelles Spannen von Werkstücken
• Mit unterschiedlichen Spanndurchmessern
• Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen
• Schwingungsdämpfender Körper aus Spezialguss
• Spiralring gesenkgeschmiedet sowie ausgewuchtet und gehärtet

Lieferung: Mit je einem Satz einteiliger Bohr- und Drehbacken.

Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Zentrierbohrung:
260 mm
Durchgangsbohrung:
103 mm
Gesamtspannkraft:
69 kN
Drehmoment:
180 N·m
Futter-Ø:
315 mm
max. Drehzahl:
2000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
101248
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter, 3 backen drehfutter, 300, 6350, 4019208026701, DIN6350, drei, DreibackenDrehfutter, Dreibackendrehfutter, Röhm, Spiralring-Drehfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.117,17*
€ 1.197,03*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 1.101,02*
€ 1.197,04*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.235,98*
€ 1.321,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.367,22*
€ 1.458,36*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,04*
€ 1.424,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,17*
€ 1.403,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.176,23*
€ 1.399,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,53*
€ 1.363,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.139,80*
€ 1.356,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.134,11*
€ 1.349,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,48*
€ 1.335,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,02*
€ 1.310,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.