Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm
Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-730097
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     101248
EAN/GTIN:
     4019208026701
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter ZG

• DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A
• Drehfutter aus Spezialguss
• Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, etc.
• Drehfutter mit Spiralring in Gussausführung
• Besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme und minimale Störkontur
• Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen. Dies ermöglicht ein schnelles Spannen von Werkstücken
• Mit unterschiedlichen Spanndurchmessern
• Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen
• Schwingungsdämpfender Körper aus Spezialguss
• Spiralring gesenkgeschmiedet sowie ausgewuchtet und gehärtet

Lieferung: Mit je einem Satz einteiliger Bohr- und Drehbacken.

Weitere Informationen:
Größe:
315 mm
Zentrierbohrung:
260 mm
Durchgangsbohrung:
103 mm
Gesamtspannkraft:
69 kN
Drehmoment:
180 N·m
Futter-Ø:
315 mm
max. Drehzahl:
2000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
101248
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter, 3 backen drehfutter, 300, 6350, 4019208026701, DIN6350, drei, DreibackenDrehfutter, Dreibackendrehfutter, Röhm, Spiralring-Drehfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 1.124,87*
€ 1.173,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.101,51*
€ 1.173,96*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.238,84*
€ 1.296,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.371,94*
€ 1.432,01*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,95*
€ 1.397,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,52*
€ 1.391,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,13*
€ 1.363,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,39*
€ 1.345,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,87*
€ 1.338,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.