| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2301669 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4019208026701 EAN/GTIN: 4019208026701 |
| |
|
| | |
| Dreib.-Drehf. D6350 Guss 315mm Röhm Dreibacken-Drehfutter ZG •DIN 6350, zylindrische Zentrieraufnahme, Form A •Drehfutter aus Guss •Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc. •Drehfutter mit Spiralring in Gussausführung •Besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme und minimaler Störkontur •Backen durch Drehen am Schlüssel über gesamten Spannbereich verstellbar, dadurch schnelles Spannen von Werkstücken •Mit unterschiedlichen Spanndurchmessern •Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen •Schwingungsdämpfender Körper aus Spezialguss • Spiralring gesenkgeschmiedet • Serienmäßig ausgewuchtet und gehärtet Lieferung: Mit je einem Satz einteiliger Bohr- und Drehbacken. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49,752 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter, 3 backen drehfutter, Röhm, 6350, Spiralring-Drehfutter, Futter, DIN, DreibackenDrehfutter, 300, DIN6350, Dreibackendrehfutter, drei, Dreibacken-Futter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,87* | € 1.173,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,51* | € 1.173,96* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,84* | € 1.296,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,94* | € 1.432,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|