Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Schlauchstück K, MS,1/2,13mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Schlauchstück K, MS,1/2,13mm,SB
GEKA plus-Schlauchstück K, MS,1/2,13mm,SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-729844
Herst.-Nr.:
     4015933017045
EAN/GTIN:
     4015933017045
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
GEKA® plus-Schlauchstück „K”

• Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
• GEKA® plus-Schnellkupplungen sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind
• Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung

Eigenschaften:
• Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
• Klauenabstand: einheitlich 40 mm
• Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
• Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
• Betriebsdruck: 40 bar
• Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C

Bitte beachten: Das bei GEKA® plus Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.

Hinweis: Trinkwasserschläuche und Reinigungsgeräte finden Sie in WG 1 (Schläuche).


Weitere Suchbegriffe: geka messing schnellkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 4015933017045, Schlauchkupplung, Schlauchstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 6,29*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.