Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271206160, "GEKA plus-Schlauchstück K, MS, 1/2"", 13mm, VP550, SB"""


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612648
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     4015933017045
EAN/GTIN:
     4015933017045
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271206160, Schlauchstück K GEKA® plus, DVGW , Klauenabstand: einheitlich 40 mm , Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind , Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung , Dichtring serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d , Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218) , Material: Messing CW617N, DIN 50930/6 , Betriebsdruck: 40 bar , Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C, Fabrikat: Geka
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/2 Zoll
Schlauchgröße LW:
13 mm
Markenname:
GEKA
Herstellername:
Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH
Herstellerartikelnummer:
02.0101.9
Weitere Suchbegriffe: geka messing schnellkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, GEKA®-plus-K, GEKA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,29*
€ 6,29*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.