Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT624 125mm K 60 gew. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT624 125mm K 60 gew. Klingspor
Schleifmopteller SMT624 125mm K 60 gew. Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-729045
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322774
EAN/GTIN:
     4014855208487
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmopteller, Edelstahl, Ø 125 mm, 12° gewölbt

Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Durch die Wölbung ideal für Kanten und Schweißnähte geeignet.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
322774
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 87800060, Schleifmopteller SMT624 125mm K 60 gew. Klingspor
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 1,92*
7 Tage
1199
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,01*
2 Tage
756
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,15*
3 Tage
1037
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,27*
Lager 6C8MS
756
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,59*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,66*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322767
ab € 1,76*
Ähnlich
Klingspor
322772
ab € 1,49*
Ähnlich
Klingspor
322775
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.