Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 24 PZW FR 24/65-72-08 RS EST rd. Kl.4 Flüsterf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES 24 PZW FR 24/65-72-08 RS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
ES 24 PZW FR 24/65-72-08 RS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728576
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2407N5L/542
EAN/GTIN:
     4012432402808
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Objekt-Einsteckschloss Serie 24 mit Flüsterfalle

Nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Innentüren als Objektschloss, 8-mm-Klemmnuss aus Stahl verzinkt, mit Stahl-Lagerschalen, Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt,
Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl.
Ausführung PZW: Entfernung 72 mm, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung WC: Entfernung 78 mm.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Schließung:
PZW
Stulp:
24 mm
Ausführung:
für stumpfe Türen
Richtung:
DIN rechts
Herstellerartikelnummer:
A2407N5L/542
Herstellername:
Sächsische Schlossfabrik GmbH
Markenname:
Sächsische Schlossfabrik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, objektschloss dornmaß 65 mm, 4012432402808, Einsteck, Einsteckschloss, ObjektschlossObjekt, Schloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 18,92*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,00*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 13,78*
€ 19,01*
2 Tage
724
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 19,40*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.