| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-728353 Herst.-Nr.: 4011150708032 EAN/GTIN: 4011150708032 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set HX Clip • Maximale Reichweite ca. 100 m (im freien Feld) • Lautstärke ca. 82 dB (A) • H x B x T Empfänger 107 x 62 x 33 mm / Sender 32 x 82 x 20 mm • 8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung) • Gürtelclip und Wandaufhängung • 1 LED (rot) als Rufsignal • Wetterfester Sender IP44 mit Namensschild • Inklusive 1 x 3 Volt CR2032 Batterie • Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR14 / Baby) • 256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar • Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten Weitere Informationen: | | Lautstärke: | ca. 82 dB(A) | Farbe: | silber | Marke: | HEIDEMANN® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Gürtelholster, Gürteltasche, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 4011150708032, Gong, Klingel, Melodie-Gong, Türklingel, Zweitklingel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,83* | € 17,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 17,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,89* | € 19,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,91* | € 19,74* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 20,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|