Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Größe 5
Frankfurter Schaufel ohne Stiel, rot, Größe 5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727418
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51010500
EAN/GTIN:
     4005827510011
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
DIAMANT-PIONIER Frankfurter Schaufel

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle
Größe:
5
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
51010500
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, 4005827510011, Frankfurter, Schaufel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,12*
€ 8,87*
Lager 6C8MS
26
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,87*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,49*
8 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.