Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Schloss PZ 65/72/9 RS+LKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FH-Schloss PZ 65/72/9 RS+LKS
FH-Schloss PZ 65/72/9 RS+LKS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726872
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1009PS
EAN/GTIN:
     4002730101169
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Einsteckschloss 1009 P für Stahl-/FH-Türen, rechts + links verwendbar

Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Nuß: 9 mm, Stulp: 24 mm - rund - verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, PZ-gelocht, mit Wechsel, ohne Schließblech.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Richtung:
DIN links/rechts
Stulp:
24 mm
Ausführung:
verzinkt
Verpackung:
SB
Herstellerartikelnummer:
1009PS
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 8,50*
ab € 12,67*
€ 17,61*
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 17,96*
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 18,02*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,042*
€ 18,042*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.