Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVER Zimmertürschloss Buntbart55/72/8/1, 20 rd., links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEVER Zimmertürschloss Buntbart55/72/8/1, 20 rd., links
BEVER Zimmertürschloss Buntbart55/72/8/1, 20 rd., links
BEVER Zimmertürschloss Buntbart55/72/8/1, 20 rd., links
BEVER Zimmertürschloss Buntbart55/72/8/1, 20 rd., links
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726861
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     242K20RLS
EAN/GTIN:
     4002730101008
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschloss 242 K

• Buntbart-Schloss
• Für gefälzte Türen
• Klasse 1
• Dornmaß: 55 mm
• Entfernung: 72 mm
• 8-mm-Vierkant-Nuss aus Kunststoff
• 1-tourig
• Mit 1 Schlüssel
• SB-verpackt

Weitere Informationen:
Richtung:
DIN links
Stulp:
20 x 235, rund, silberfarbig mm
Herstellerartikelnummer:
242K20RLS
Herstellername:
Bever & Klophaus GmbH
Markenname:
Bever
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Bever & Klophaus GmbH
Adresse/Postanschrift:
Rheinische Str. 43 , D-58332 Schwelm
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@bever-klophaus.de
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck riegelschloß, 4002730101008, Einsteckschloss, Schloss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,80*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,96*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,20*
5 Tage
17
1
€ 7,60*
ab € 5,80*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.