| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-726705 Herst.-Nr.: 100765 EAN/GTIN: 4001363501506 |
| |
|
| | |
| Fliesenschwamm, Viskose • Sehr saug- und aufnahmefähiger Schwamm • Verstärkt mit natürlichen Cellulosefasern aus Flachs und Baumwolle • Geeignet für die schonende Reinigung von Oberflächen • Ideal für die Endreinigung bei Epoxidharzverfugungen Weitere Informationen: | | Länge: | 185 mm | Breite: | 110 mm | Höhe: | 50 mm | Markenname: | POLYFORM | Herstellername: | Polyform GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 100765 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4001363501506, Fliesenschwämme, Schwamm, Schwämme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,79* | € 5,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,87* | € 5,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 5,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,96* | € 5,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,01* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|