Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschwamm Viskose 185x110x50mm Polyform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschwamm Viskose 185x110x50mm Polyform
Fliesenschwamm Viskose 185x110x50mm Polyform
Artikel-Nr.:
     4012-726705
Hersteller:
     Polyform
Herst.-Nr.:
     100765
EAN/GTIN:
     4001363501506
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
polyform fliesenschwamm
fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm, Viskose

• Sehr saug- und aufnahmefähiger Schwamm
• Verstärkt mit natürlichen Cellulosefasern aus Flachs und Baumwolle
• Geeignet für die schonende Reinigung von Oberflächen
• Ideal für die Endreinigung bei Epoxidharzverfugungen

Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Markenname:
POLYFORM
Herstellername:
Polyform GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
100765
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4001363501506, Fliesenschwämme, Schwamm, Schwämme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,36*
Lager 4012
84
1
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,64*
7 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,66*
7 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,77*
4 Tage
84
1
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.