Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzsch.-PZ-Schraubendr.314SF 1X 80 Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzsch.-PZ-Schraubendr.314SF 1X 80 Wiha
Kreuzsch.-PZ-Schraubendr.314SF 1X 80 Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724271
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     776
EAN/GTIN:
     4010995007768
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ Nr. 314 SF

• 6-kant-Klinge, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Matt verchromt
• ChromTop®-Spitze
• SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff
• Abrollschutz
• Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
6-kant-Klinge:
5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
776
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 7,96*
1 Tag
69
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,00*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,10*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 6,06*
€ 8,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.