Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-724268 Herst.-Nr.: 765 EAN/GTIN: 4010995007652 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Nr. 312 SF • 6-kant-Klinge, mit 6-kant-Schlüsselhilfe • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Matt verchromt • ChromTop®-Spitze • SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff • Abrollschutz • Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe Weitere Informationen: | | Größe: | PH 2 | Klingenlänge: | 100 mm | 6-kant-Klinge: | 6 mm | 6-kant-Schlüsselhilfe: | 10 mm | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 765 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph2, vde-schraubendreher phillips, 4010995007652, KreuzschlitzSchraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, QR4027940, Schraubendreher, Schraubenzieher, Wiha |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 8,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,22* | € 8,51* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,61* | € 9,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,70* | € 9,20* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 9,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|