Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode blau D 3,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode blau D 3,0mm
Wolframelektrode blau D 3,0mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-722874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816769355
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
wolframelektroden 3mm
Wolframelektrode blau (WLa 20)

• Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften
• Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit
• Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen
• Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid
• Haupteinsatzgebiete: Un- und hochlegierte Stähle; Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4330816769355, Elektrode, Elektroden, Wolframelektrode
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 8,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 79,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 80,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 81,49*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 65,75*
€ 81,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,49*
€ 96,9731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,17*
€ 94,2123
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,43*
€ 90,9517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,21*
€ 83,5499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.