Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode blau D 3,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode blau D 3,0mm
Wolframelektrode blau D 3,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-722874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816769355
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
wolframelektroden 3mm
Wolframelektrode blau (WLa 20)

• Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften
• Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit
• Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen
• Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid
• Haupteinsatzgebiete: Un- und hochlegierte Stähle; Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4330816769355, Elektrode, Elektroden, Wolframelektrode
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 79,88*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 80,16*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,80*
€ 80,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 81,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,75*
€ 81,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,40*
€ 93,296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,93*
€ 85,5967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,68*
€ 80,5392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,33*
€ 75,3627
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.