Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Einsatzkasten EK 6-2Q 346x273x80
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717099
Herst.-Nr.:
     EK 6 - 2Q
EAN/GTIN:
     4031022064004
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Einsatz-Kasten
";Einsatzkästen für Transportbehälter Typ TK, VTK und DTK

• Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600
• Leichte Entnahme der Behälter
• Stapelbar
• Griffbereich angeschrägt
• Rippenboden
• Unterteilbar mit Trennwand
• Staubdeckel glasklar
• Etiketten zum Aufkleben auf Kasten und Trennwand

"
Weitere Informationen:
Typ:
EK 6-2Q
Länge:
346 mm
Breite:
273 mm
Höhe:
80 mm
Material:
PP = Polypropylen
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
EK 6 - 2Q
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten, Einsatzkasten Stapelbehälter, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, drehstapelbehälter lakape, einsatzkasten stapelbehälter, pp einsatzkästen, 30470585, Einsatzkästen, für, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,29*
1
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 11,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 11,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 11,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,14*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163051497
ab € 8,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163051312
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.