Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6-2Q B273xT346xH80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten EK 6-2Q B273xT346xH80 mm
Einsatzkasten EK 6-2Q B273xT346xH80 mm
Einsatzkasten EK 6-2Q B273xT346xH80 mm
Einsatzkasten EK 6-2Q B273xT346xH80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673489
Herst.-Nr.:
     4031022064004
EAN/GTIN:
     4031022064004
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten für Transportbehälter Typ TK, VTK und DTK • Material: Polypropylen • Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600 • Leichte Entnahme der Behälter • Stapelbar • Griffbereich angeschrägt • Rippenboden • Unterteilbar mit Trennwand • Staubdeckel glasklar • Etiketten zum Aufkleben auf Kasten und Trennwand • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
grau
Tiefe:
346 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
273 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 11,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 11,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 11,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,11*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163051497
ab € 8,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163051312
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.