| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-714183 Herst.-Nr.: 700AS EAN/GTIN: 4002730109592 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner 700AS 6–12 Volt, mit Schließblech 110 x 25 mm, Schraublochabstand 52 mm, mit mechanischer Entriegelung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SB-verpackt | Herstellerartikelnummer: | 700AS | Herstellername: | Bever & Klophaus GmbH | Markenname: | Bever | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,74* | € 46,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,47* | € 46,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,2659* | € 46,4059* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,57* | € 46,81* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,18* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|