Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713932
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559386
EAN/GTIN:
     4317784559386
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt.

DIN 866/A
Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm
Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm
Strichstärke 70 bis 100 µm

DIN 866/B
Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm
Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm
Strichstärke 100 bis 150 µm



Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahlmaßstab 1500 mm format, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1500 mm, 47571503, Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 115,57*
€ 142,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 142,81*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 143,73*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 144,64*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 147,30*
€ 179,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.