Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1500x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047571503
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559386
EAN/GTIN:
     4317784559386
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahlmaßstab 1500 mm format, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1500 mm, 866/A, FORMAT, DIN, 1500, Lineal, 866, DIN866, 4757, Stahllineal, DIN866/A, Arbeits-Maßstab, 3047571503, 47571503
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 115,76*
€ 142,98*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 142,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 144,16*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 115,15*
€ 144,82*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 147,31*
€ 181,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.