Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe JP-04 gelb für Säure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe JP-04 gelb für Säure
Handpumpe JP-04 gelb für Säure
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569770095
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"Handhebelpumpe JP-04

Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen
Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
Hohe Beständigkeit.
Geeignet für 60 bzw. 200 l Fässer und Kanister.
Schlauchanschluss 3/4"" am Druckstutzen.
Technische Kenndaten
Förderleistung: 0,3 l/Hub
Tauchtiefe: 480-950 mm.
Tauchrohrdurchmesser: max. 34 mm.
Gewindeadapter: G 2"".
Gewicht: 2 kg.
Ideal für Chemikalien, Säuren und Laugen.
Dichtung aus FKM."
Weitere Informationen:
Ausführung:
JP-04 gelb
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 45,76*
€ 58,41*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 58,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 50,17*
€ 64,04*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,04*
€ 64,11*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6730
ab € 70,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.