| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-712460 Herst.-Nr.: 42930 EAN/GTIN: 4030884002148 |
| |
|
| | |
| Für Schließzylinder mit Außenvierkant Dornschlüssel 6-8 mm. Doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung benötigter Profilzylinder. Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung. Konischer Vierkant 6-10 mm, 3 mm-Imbus und Flaschenöffner. Material: Zinkdruckguss, vernickelt Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Breite: | 70 mm | Markenname: | Mega | Herstellername: | MEGA GOSSAU AG | Herstellerartikelnummer: | 42930 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,16* | € 12,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,17* | € 12,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,27* | € 13,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 10,92* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|