| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710478 Herst.-Nr.: 1656-130-21/XSn EAN/GTIN: 4010365760460 |
| |
|
| | |
| Mantel für Sie und Ihn 1656 130
Ausführung: • Reverskragen • Bequeme Passform • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Offene Taschen • Rückenschlitz • Länge 103 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiss 100 % bw, laborkittel bp, laborkittel, 130, 1656, 40331102, Care, für, Ihn, Mantel, Med |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,93* | € 23,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 24,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,65* | € 25,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,25* | € 27,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 17,43* | € 38,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|