Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT
Inbusschlüssel-Satz 1,5-10mm stahlgrau FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784546119
EAN/GTIN:
     4317784546119
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lang, Format

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
stahlgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
549
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,33*
1 Tag
549
1
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,34*
3 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 7,85*
€ 11,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,34*
5 Tage
419
1
€ 4,30*
ab € 7,85*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.